Línea de amarre Kernmantle doble con absorbedor White R

N.º do artigo: FP55WHR
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Diretiva/identificação marca CE
Material da cinta Poliamida
Tipo de fecho Hook2Hook
Amplitude de abertura máx. 52 mm
Material do mosquetão Alumínio; Aço
Cor branco
Tipo de produto amortecedores de queda
Cinta sim
Com mosquetão sim
Limite máx. de peso 100 kg
Comprimento total L 1 800 mm
Norma EN 354; EN 355
Vida útil do produto 10 a

Identificação e classificação

Número do artigo FP55WHR
EAN/GTIN 5036108323012
Número do fabricante FP55WHR
Número L L01840 588
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Esta línea de amarre Kernmantle doble de cuerda cuenta con un conector automático y un mosquetón. Mide 180 cm de largo, incluidos los conectores.

Característica:

  • Cuerda Kernmantel de alta calidad
  • Abertura de gancho de andamio de 52 mm
  • Abertura de mosquetón de 19 mm
  • Absorbe golpes
  • Carga máxima clasificada 100kg
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 354:2010 (Pass)
  • EN 355:2002 (Pass)
  • EN 362:2004 Class B (Pass)

Material:

Material: Cuerda de poliéster; Aleación de acero, con tratamiento térmico; Aluminio; PVC;