Lanière double avec absorbeur de choc White R

Réf.: FP55WHR
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Directive / Marquage marquage CE
Matériau sangle Polyamide
Type de fermeture Hook2Hook
Ouverture max. 52 mm
Matériau mousqueton Acier; Aluminium
Couleur blanc
Type de produit amortisseur de chutes
Ruban oui
Avec mousqueton oui
Capacité de charge en fonction du poids max. 100 kg
Longueur totale L 1 800 mm
Norme EN 354; EN 355
Durée de vie du produit 10 a

Identification et classification

Référence article FP55WHR
EAN / GTIN 5036108323012
Réf. fabricant FP55WHR
Article hors catalogue L01840 588
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Cette double lanière est dotée d'un crochet d'échafaudage et d'un mousqueton. Il mesure 180 cm de long, connecteurs compris.

Caractéristique(s):

  • Corde de Kernmantel de haute qualité
  • Ouverture de crochet d'échafaudage de 52 mm
  • Ouverture du mousqueton de 19 mm
  • Absorption de choc
  • Charge nominale maximale de 100 kg
  • Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Conditionnement facilitant la vente au détail

Norme:

  • EN 354:2010 (Pass)
  • EN 355:2002 (Pass)
  • EN 362:2004 Class B (Pass)

Matière(s):

Matériau: Corde Polyester; Alliage d'acier, traité à la chaleur; Aluminium; PVC;