• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen tirsdag den 26. maj fra kl. 20:00 til 21:00 være midlertidigt utilgængelig. Vi beklager eventuelle gener

Bænkvægt; Max 15 kg, d = 2 g

Art.-nr.: FFN 15K2IPN
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Driftstid 50 h
Ladetid pr. genopladeligt batteri 12 h
IP-kapslingsklasse IP65
Energiforsyning akkudrevet
Samlet højde 127 mm
Totalbredde 243 mm
Samlet dybde 300 mm
Vejeplade, form kantet
Vejeplade, bredde 233 mm
Vejeplade, dybde 193 mm
Materiale, vejeplade Specialstål
Materiale, hus Specialstål
Maks. vejeområde (kilogram) 15 kg
Cifferhøjde 25 mm
Display med baggrundsbelysning ja
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype bordvægt
Vejeområde, enhed kilogram
Måleteknik digital
Driftstemperatur min. -10 °C
Driftstemperatur maks. 40 °C

Identifikation og klassificering

Artikelnummer FFN 15K2IPN
EAN/GTIN 4045761134065
Producentnummer FFN 15K2IPN
L-nummer L40250 1450
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • All-round bænkvægt beskyttet af rustfrit stål og beskyttelsesklasse IP65, også med verifikationscertifikat [M]
  • Støtter dig i dit HACCP-kompatible kvalitetssystem
  • Egnet til grov industriel brug
  • Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65 (kun i batteritilstand)
  • Høj mobilitet: Takket være batteridrift og kompakt, letvægtsdesign er den velegnet til brug på flere steder (køkken, salgsrum, kantine, fødevarelaboratorium osv.)
  • Hus og vejeplade i rustfrit stål, derfor rustfri og nem at rengøre takket være de glatte overflader
  • Forsænkede greb på undersiden for nem transport af vægten

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Mål på vejeflade, rustfrit stål, B×D 233×193 mm
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 243×300×127 mm
  • Batteridrift intern, standard, driftstid op til 50 timer uden baggrundsbelysning, opladningstid ca. 12 timer
  • Nettovægt ca. 4,0 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C