Bench scale FFN 15K2IPN, Weighing range 15 kg, Readout 2 g

Nr art.: FFN 15K2IPN
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Czas pracy 50 h
Czas ładowania na akumulator 12 h
Stopień ochrony IP IP65
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Wys. całkowita 127 mm
Szerokość całkowita 243 mm
Głębokość całkowita 300 mm
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 233 mm
Głębokość szalki 193 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
Materiał obudowy Stal szlachetna
Maks. zakres ważenia 15 kg
Wysokość cyfr 25 mm
Wskazania z podświetleniem tła tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Waga stołowa
Jednostka Zakres ważenia kilogram
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FFN 15K2IPN
EAN / GTIN 4045761134065
Numer producenta FFN 15K2IPN
Numer L L40250 1450
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Ideal for the ever-increasing hygienic requirements in the food, pharmaceutical and chemical industries
  • Your support in a HACCP-compliant quality system
  • Ideal for the robust industrial applications
  • Protection against dust and water splashes IP65 (only when using rechargeable battery pack)
  • High mobility: thanks to rechargeable battery operation, compact, lightweight construction, it is suitable for the use in several locations (kitchen, sales office, cafeteria, Food industry-Laboratory etc.)
  • Stainless steel design of the housing and weighing plate. Its smooth surfaces make it simple to clean
  • Recessed grips on the underside of the scale for easy transportation

Cecha szcz.:

  • Large backlit LCD display, digit height 25 mm
  • Dimensions weighing surface, stainless steel, W×D 233×193 mm
  • Overall dimensions W×D×H 243×300×127 mm
  • Internal rechargeable battery pack, operating time up to 50 h without backlight, charging time approx. 12 h
  • Net weight 4,0 kg
  • Permissible ambient temperature -10 °C/40 °C