Stolní váha; Max 15 kg, d = 2 g

Artiklové číslo: FFN 15K2IPN
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Doba provozu 50 h
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 12 h
Typ krytí IP IP65
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Celková výška 127 mm
Celková šířka 243 mm
Celková hloubka 300 mm
Tvar vážicí desky hranatý
Šířka vážicí desky 233 mm
Hloubka vážicí desky 193 mm
Materiál vážicí desky ušlechtilá ocel
Materiál pouzdra ušlechtilá ocel
Maximální rozsah vážení (kilogramy) 15 kg
Výška číslic 25 mm
Displej s podsvětlením ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Stolní váha
Jednotka rozsahu vážení kilogram
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. -10 °C
Provozní teplota max. 40 °C

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FFN 15K2IPN
EAN / GTIN 4045761134065
Číslo výrobce FFN 15K2IPN
L-číslo L40250 1450
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Celoplošná stolní váha chráněná nerezovou ocelí a krytím IP65, rovněž s certifikátem o ověření [M]
  • Podporuje vás ve vašem systému kvality v souladu s HACCP
  • Vhodné pro hrubé průmyslové použití
  • Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65 (pouze v bateriovém režimu)
  • Vysoká mobilita: Díky provozu na baterie a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na několika místech (kuchyně, prodejna, jídelna, potravinářská laboratoř atd.)
  • Pouzdro a vážicí deska z nerezové oceli, proto nerezaví a díky hladkému povrchu se snadno čistí
  • Zapuštěné úchyty na spodní straně pro snadnou přepravu váhy

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 233 × 193 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 243×300×127 mm
  • Provoz na baterie interní, standardní, provozní doba až 50 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 12 h
  • Čistá hmotnost přibližně 4,0 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C