Plæneklipperkniv 46 cm

Art.-nr.: F016800638
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer F016800638
EAN/GTIN 4059952628004
Producentnummer F016800638

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skarp kniv til et rent snit.
  • Holdbart, hærdet stål for holdbarhed.
  • Velegnet til GRA 18V2-46 plæneklipper med metaldæksel

Egenskab:

  • Diameter skærekredsen: 460 cm
  • Volumen: 1,944 dm3
  • Bruttovægt: 0,61 kg
  • Vægt: 0.415 kg
  • Nettovægt: 0,43 kg
  • Målsætningsbredde: 90 mm
  • Højdemål: 40 mm
  • Målsætningslængde: 540 mm
  • Bladtykkelse: 2,5 mm
  • Kompatibel med: GRA 18V2-46

Leveringsomfang:

  • Plæneklipperklinge 46 cm