Lame de tondeuse à gazon 46 cm

Réf.: F016800638
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
Référence article F016800638
EAN / GTIN 4059952628004
Réf. fabricant F016800638

Description

Description:

  • Lame tranchante pour une coupe nette.
  • Acier trempé durable pour plus de durabilité.
  • Convient pour la tondeuse GRA 18V2-46 avec couvercle métallique

Caractéristique(s):

  • Diamètre du cercle de coupe : 460 cm
  • Volume: 1,944 dm3
  • Poids brut : 0,61 kg
  • Poids: 0 415 kg
  • Poids net : 0,43 kg
  • Largeur de cote : 90 mm
  • Dimension en hauteur : 40 mm
  • Longueur de cote : 540 mm
  • Epaisseur de lame : 2,5 mm
  • Compatible avec : GRA 18V2-46

Livraison:

  • Lame de tondeuse à gazon 46 cm