Grasmaaimes 46 cm

Artikelnummer: F016800638
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
Artikelnummer F016800638
EAN/GTIN 4059952628004
Nummer fabrikant F016800638

Omschrijving

Omschrijving:

  • Scherp mes voor een strakke snede.
  • Duurzaam, gehard staal voor duurzaamheid.
  • Geschikt voor gazonmaaier GRA 18V2-46 met metalen kap

Kenmerk:

  • Diameter snijcirkel: 460 cm
  • Volume: 1,944 dm3
  • Brutogewicht: 0,61 kg
  • Gewicht: 0.415 kg
  • Nettogewicht: 0,43 kg
  • Dimensie Breedte: 90 mm
  • Hoogteafmeting: 40 mm
  • Lengte afmeting: 540 mm
  • Bladdikte: 2,5 mm
  • Compatibel met: GRA 18V2-46

Levering:

  • Grasmaaier 46 cm.