EV4 Hi-Vis ekspeditionsbukser orange/sort M

Art.-nr.: EV402OBRM
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer EV402OBRM
EAN/GTIN 5036108501625
Producentnummer EV402OBRM
L-nummer L01840 116725
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • EV4 Hi-Vis ekspeditionsbukserne er fremstillet af dynamisk, vandtæt stretchmateriale med dunlignende fyld for uovertruffen varme og komfort.
  • Deres ergonomiske design giver ubegrænset bevægelsesfrihed og dermed større bevægelsesfrihed.
  • Andre funktioner omfatter åndbare lynlåsindsatser ved knæene, laserskårne ventilationsåbninger, integreret ledparti, indvendig snefang ved sømmen og slidstærke knæ for forbedret beskyttelse mod vejrliget.

Egenskab:

  • Førsteklasses vandtæt og åndbart stof med mekaniske strækegenskaber
  • Vandtæt med tapede sømme, der forhindrer vand i at trænge ind
  • Ekstremt vandafvisende PFAS-fri Texpel™ Splash Eco-stofoverflade, vand perler af stofoverfladen
  • Insulatex™ Pro-foring giver overlegen varme uden at tilføje unødvendig vægt
  • EN342 Beskyttelse mod kulde certificeret op til -40 °C
  • Laserskårne huller for ekstra ventilation
  • Mesh-ventilation, der hjælper med at transportere fugt væk fra huden
  • CorePro Armour-forstærkning
  • Justerbare taljeknapper med burrebånd for en tilpasset pasform
  • Lynlås ved anklerne for nem påtagning over arbejdsstøvler
  • Elastiske kiler for at lette fodindgangen
  • Strækbar skridtindsats giver maksimal fleksibilitet og reducerer belastningen
  • Bæltestropper i vævet stof for ekstra holdbarhed
  • D-ring til nøgler eller ID-kort
  • 2 sidelommer med lynlås til sikker opbevaring
  • 1 lårlomme med lynlås
  • 1 Lappet lårlomme
  • 1 lynlås baglomme
  • Vandtætte lynlåse for at forhindre vandindtrængning
  • 1 baglomme
  • 1 Hammersløjfe
  • Udviklet med en aktiv pasform
  • Letgribelige trækflige på alle lynlåse
  • Slidstærkt, åndbart, vindtæt og vandafvisende materiale
  • Varmepåført segmenteret reflekterende tape for øget synlighed
  • 6 lommer til rigelig opbevaring
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 efter 25 vaske
  • CE-certificeret
  • Ny stil