• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EV4 Hi-Vis Expeditionshose Orange/Schwarz M

Artikel-Nr.: EV402OBRM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer EV402OBRM
EAN / GTIN 5036108501625
Herstellernummer EV402OBRM
L-Nummer L01840 116725
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die EV4 Hi-Vis Expeditionshose besteht aus dynamischem, wasserdichtem Stretchgewebe mit daunenähnlicher Füllung für unvergleichliche Wärme und Komfort
  • Ihr ergonomisches Design ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und bietet so mehr Bewegungsfreiheit
  • Zu den weiteren Features gehören atmungsaktive Reißverschlusseinsätze an den Knien, lasergeschnittene Belüftungsöffnungen, eine integrierte Gelenkpartie, ein innerer Schneefang am Saum und abriebfeste Knie für verbesserten Schutz vor den Elementen

Merkmal:

  • Hochwertiges wasserdichtes und atmungsaktives Gewebe mit mechanischen Stretch-Eigenschaften
  • Wasserdicht mit verschweißten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern
  • Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco-Gewebebeschichtung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Das Insulatex™ Pro-Futter bietet hervorragende Wärmeisolierung ohne unnötiges Gewicht.
  • EN342 Schutz vor Kälte zertifiziert bis -40 °C
  • Lasergeschnittene Löcher für zusätzliche Belüftung
  • Mesh-Belüftung, um Feuchtigkeit von der Haut abzuleiten
  • CorePro-Panzerung Verstärkung
  • Verstellbare Klettverschlüsse an der Taille für eine individuelle Passform
  • Reißverschluss an den Knöcheln für einfaches Anziehen über Arbeitsstiefel
  • Elastische Zwickel für leichteres Anziehen
  • Der elastische Zwickel im Schritt sorgt für maximale Flexibilität und reduziert die Belastung.
  • Gurtbandschlaufen für zusätzliche Strapazierfähigkeit
  • D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
  • 2 seitliche Reißverschlusstaschen für sichere Aufbewahrung
  • 1 Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
  • 1 aufgesetzte Oberschenkeltasche
  • 1 Reißverschluss-Gesäßtasche
  • Wasserdichte Reißverschlüsse, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Hammerschlaufe
  • Entwickelt mit einer aktiven Passform
  • An allen Reißverschlüssen sind griffige Zuglaschen angebracht.
  • Robustes, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Wärmeaufgebrachtes segmentiertes Reflexband für zusätzliche Sichtbarkeit
  • 6 Taschen für reichlich Stauraum
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Waschgängen
  • CE-zertifiziert
  • Neuer Stil

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb