Pantalones de expedición EV4 Hi-Vis naranja/negro M

Número de artículo: EV402OBRM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo EV402OBRM
EAN / GTIN 5036108501625
Número del fabricante EV402OBRM
Número L L01840 116725
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Los pantalones EV4 Hi-Vis Expedition están confeccionados con un tejido elástico dinámico e impermeable con un relleno similar al plumón que proporciona una calidez y comodidad incomparables.
  • Su diseño ergonómico permite una libertad de movimiento sin restricciones y, por lo tanto, ofrece más libertad de movimiento.
  • Otras características incluyen inserciones transpirables con cremallera en las rodillas, aberturas de ventilación cortadas con láser, una zona articulada integrada, un faldón interior para la nieve en el dobladillo y rodillas resistentes a la abrasión para una mayor protección contra los elementos.

Característica:

  • Tejido impermeable y transpirable de alta calidad con propiedades elásticas mecánicas.
  • Impermeable con costuras selladas que evitan la penetración del agua.
  • Acabado del tejido Texpel™ Splash Eco, extremadamente resistente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • El forro Insulatex™ Pro ofrece una calidez superior sin añadir peso innecesario.
  • EN342 Protección contra el frío certificada hasta -40 °C
  • Agujeros cortados con láser para una mayor ventilación.
  • Ventilación de malla para ayudar a eliminar la humedad de la piel.
  • Refuerzo CorePro Armour
  • Tiras ajustables con autoadherente en la cintura para un ajuste personalizado.
  • Tobillos con cremallera para facilitar el ajuste sobre botas de trabajo.
  • Refuerzos elásticos para facilitar la entrada del pie.
  • El refuerzo elástico en la entrepierna proporciona la máxima flexibilidad y reduce la tensión.
  • Presillas de correa de tela para mayor durabilidad
  • Anilla en D para llaves o tarjetas de identificación
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para guardar objetos de forma segura.
  • 1 bolsillo en el muslo con cierre de cremallera
  • 1 bolsillo parcheado en el muslo
  • 1 bolsillo trasero con cremallera
  • Cremalleras impermeables para evitar la penetración del agua.
  • 1 bolsillo trasero
  • 1 Lazo para martillo
  • Diseñado con un ajuste activo.
  • Tiradores fáciles de agarrar en todas las cremalleras
  • Tejido duradero, transpirable, cortavientos e impermeable.
  • Cinta reflectante segmentada aplicada con calor para mayor visibilidad.
  • 6 bolsillos para un amplio almacenamiento
  • Certificado según la norma EN ISO 20471 tras 25 lavados.
  • Certificado CE
  • Nuevo estilo