Genanvendelig TPR øreprop m/snor Orange R

Art.-nr.: EP04ORR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Politik / mærkning CE-mærkning
Ledning forefindes ja
Materiale, ledning Polyester
Materiale, øreprop Termoplastisk gummi (TPR)
Prop, egenskaber præformeret
Indhold par 50 par
Farve orange
Produkttype ørepropper
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 32 dB
Standard EN 352-2
Genanvendelse flergangsbrug
PPE-beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer EP04ORR
EAN/GTIN 5036108171965
Producentnummer EP04ORR
L-nummer L01840 699
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Genanvendelige ørepropper. Materialet TPR (termoplastisk gummi) tilpasser sig til øregangen efter et par minutter ved at reagere på varmen, så produktet passer til næsten enhver bruger. Med en forbedret form for øget komfort og bedre dæmpnings præstationer. Hver par er i hygiennisk poly-pose med monterings vejledning.

Egenskab:

  • Med snor for sikker håndtering
  • Et par pr. polybag til hygiejnisk opbevaring
  • Leveres i en praktisk bærbar dispenserboks
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Detail Kasse for ekstra reklame
  • Pakket til brug i automater
  • Dette produkt sælges i par
  • Dette produkt sælges i inder kasser/æsker
  • CE-KAT III

Norm:

  • EN 352-2 (SNR 32dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 24dB)

Materiale:

Materiale: TPR; Polyester;