Antifoane de urechi cu cordon TPR (50 bucati) Orange R

Cod articol.: EP04ORR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Politică / etichetare Marcaj CE
Cordon disponibil da
Material cordon Poliester
Materialul dopurilor Cauciuc termoplastic (TPR)
Caracteristicile bușoanelor preformate
Conţinut perechi 50 pereche
Culoarea portocaliu
Tip produs Dopuri pentru urechi
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 32 dB
Standard EN 352-2
Reutilizare De folosinţă multiplă
Categoria de protecție EIP III

Identificare și clasificare

Cod articol EP04ORR
EAN / GTIN 5036108171965
Număr producător EP04ORR
L-Număr L01840 699
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Antifoane reutilizabile pentru urechi. Materialul TPR (cauciuc termoplastic) se mulează pe canalul urechii după câteva minute, reacționând la căldură, ceea ce înseamnă că produsul se potrivește aproape tuturor purtătorilor. Prezintă o formă îmbunătățită pentru un confort sporit și performanțe mai bune de atenuare. Fiecare pereche este livrată într-o pungă igienică individuală, cu instrucțiuni de montare.

Caracteristică:

  • Cu cordon pentru pastrare in siguranta
  • O pereche pe sac de polietilenă pentru depozitare igienică
  • Furnizat într-o cutie dispenser portabilă și practică
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
  • Ambalate individual pentru automate
  • Acest produs este vândut la pereche
  • Acest produs este vândut având cutii interioare
  • CE-CAT III

Standard:

  • EN 352-2 (SNR 32dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 24dB)

Material:

Material: TPR; Poliester;