Bouchon d'oreille TPR avec cordon réutilisable (50 paires) Orange R

Réf.: EP04ORR
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Directive / Marquage marquage CE
Cordon disponible oui
Matériau cordon Polyester
Matériau bouchon Caoutchouc thermoplastique (TPR)
Caractéristiques des bouchons préformé
Contenu paires 50 paire
Couleur orange
Type de produit bouchon antibruit
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 32 dB
Norme EN 352-2
Réutilisation réutilisable
Catégorie de protection EPI III

Identification et classification

Référence article EP04ORR
EAN / GTIN 5036108171965
Réf. fabricant EP04ORR
Article hors catalogue L01840 699
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Bouchons d'oreilles réutilisables. Le matériau TPR (caoutchouc thermoplastique) se moule au canal auditif après quelques minutes en réagissant à la chaleur afin que le produit s'adapte à presque tous les utilisateurs. Doté d'une forme améliorée pour un confort accru et de meilleures performances d'atténuation. Chaque paire est conditionnée dans un étui plastique refermable hygiénique avec instructions de montage.

Caractéristique(s):

  • encordé pour ne pas le perdre
  • Une paire par polybag pour un stockage hygiénique
  • Livré dans une boîte portative pratique
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • Ce produit est vendu par paire
  • Ce produit est vendu dans des boîtes intérieures
  • CE-CAT III

Norme:

  • EN 352-2 (SNR 32dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 24dB)

Matière(s):

Matériau: TPR; Polyester;