Afskæringsværktøj med forlænger, 4″ i diameter, vinkeludførelse, 14.000 omdr./min.

Art.-nr.: ECU4
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
Artikelnummer ECU4
EAN/GTIN 0616026002258
Producentnummer ECU4
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modellen er kompatibel med forstærkede skæreskiver af type 41 med en diameter på 4″ (76 mm) og et centerhul på 3/8″ (9,5 mm)
  • Det sammensatte håndtag dæmper vibrationer og mindsker overførslen af kold luft til brugeren
  • Beskyttelsesanordning med flere positioner, styret via låsearm

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • Serie: Nitro
  • HP: 1 hk
  • Maks. RPM: 14000
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 76 mm
  • Længde (mm): 375 mm
  • Bredde (mm): 127 mm
  • Vægt (kg): 1,87 kg