• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennwerkzeug mit 4″ Durchmesser, rechtwinklig, 14.000 U/min

Artikel-Nr.: ECU4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer ECU4
EAN / GTIN 0616026002258
Herstellernummer ECU4
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieses Modell ist für verstärkte Trennscheiben vom Typ 41 mit einem Durchmesser von 4″ (76 mm) und einer Bohrung von 3/8″ (9,5 mm) geeignet.
  • Der Verbundstoffgriff dämpft Vibrationen und verringert die Übertragung kalter Luft auf den Bediener
  • Durch einen Verriegelungshebel gesteuerte Schutzvorrichtung mit mehreren Positionen

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Nitro
  • HP: 1 hp
  • Max. RPM: 14000
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 76 mm
  • Länge (mm): 375 mm
  • Breite (mm): 127 mm
  • Gewicht (kg): 1,87 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb