Unealtă de tăiere cu extensie, diametru 4″, unghi drept, 14.000 RPM

Cod articol.: ECU4
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
Cod articol ECU4
EAN / GTIN 0616026002258
Număr producător ECU4
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Modelul este compatibil cu discuri de tăiere ranforsate de tip 41, cu diametrul de 4″ (76 mm) și orificiu central de 3/8″ (9,5 mm)
  • Mânerul din material compozit absoarbe vibrațiile și reduce transmiterea aerului rece către operator
  • Protector cu mai multe poziții, acționat prin manetă de blocare

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • Seria: Nitro
  • HP: 1 hp
  • Max. RPM: 14000
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 76 mm
  • Lungime (mm): 375 mm
  • Lățime (mm): 127 mm
  • Greutate (kg): 1,87 kg