Herramienta de corte con extensión de 4″ de diámetro, en ángulo recto, 14 000 rpm

Número de artículo: ECU4
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
Número de artículo ECU4
EAN / GTIN 0616026002258
Número del fabricante ECU4
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Este modelo admite discos de corte reforzados del tipo 41 con un diámetro de 4″ (76 mm) y un orificio central de 3/8″ (9,5 mm).
  • El mango compuesto absorbe las vibraciones y reduce la transmisión del aire frío al operario
  • Protector multiposición controlado mediante palanca de bloqueo

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • Serie: Nitro
  • HP: 1 hp
  • Máx. RPM: 14000
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 76 mm
  • Longitud (mm): 375 mm
  • Ancho (mm): 127 mm
  • Peso (kg): 1,87 kg