• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Momentnøgle 1,5 - 30,0 Nm

Art.-nr.: E.306-30D
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Maks. moment 30 Nm
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer E.306-30D
EAN/GTIN 3148518345910
Producentnummer E.306-30D
L-nummer L60130 6095
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Nøjagtighed: ± 2 % mellem 20 og 100 % af nøglekapaciteten
  • Måletilstand: apex eller follower
  • Måleenhed: Nm, lbf-ft, lbf-in og kg-cm
  • Nummereret og leveres med ISO 6789-kalibreringscertifikat
  • Forudindstilling af 9 moment- og/eller vinkelværdier mulig
  • Hukommelse til 250 værdier med USB-tilslutning til pc
  • Leveres i plastkasse og skumindlæg.

Egenskab:

  • L [mm]: 360
  • Kraft [N.m]: 1,5 - 30,0
  • [kg]: 1.520