Nyomatékkulcs 1,5 - 30,0 Nm

Cikkszám: E.306-30D
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám E.306-30D
EAN / GTIN 3148518345910
Gyártó száma E.306-30D
L-szám L60130 6095

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Pontosság: ± 2 % a kulcskapacitás 20 és 100 %-a között
  • Mérési mód: csúcs vagy követő
  • Mérési egység: Nm, lbf-ft, lbf-in és kg-cm
  • Számozott és ISO 6789 kalibrációs tanúsítvánnyal szállítva
  • 9 nyomaték- és/vagy szögérték előbeállítása lehetséges
  • 250 érték tárolása USB-csatlakozással a számítógéphez
  • Műanyag tokban és habbetéttel szállítva.

Jellemző:

  • L [mm]: 360
  • Teljesítmény [N.m]: 1.5 - 30.0
  • [kg]: 1.520