• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

CLE DYNAMO ELECTRONIQUE 30NM

Réf.: E.306-30D
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
Couple maximal 30 Nm
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article E.306-30D
EAN / GTIN 3148518345910
Réf. fabricant E.306-30D
Article hors catalogue L60130 6095
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Précision: ± 2 % entre 20 et 100 % de la capacité de la clé
  • Mode de mesure: sommet ou suiveur
  • Unité de mesure: Nm, lbf-ft, lbf-in et kg-cm
  • Numéroté et livré avec un certificat d'étalonnage ISO 6789
  • Possibilité de prérégler 9 valeurs de couple et/ou d'angle
  • Mémoire de 250 valeurs avec connexion USB au PC
  • Livré dans un coffret plastique et insert en mousse

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 360
  • Puissance [N.m]: 1,5 - 30,0
  • [kg]: 1,520