Elektronische momentsleutel met koppelindicator , 1.5 - 30.0 Nm

Artikelnummer: E.306-30D
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E.306-30D
EAN/GTIN 3148518345910
Nummer fabrikant E.306-30D
L-nummer L60130 6095

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid: ± 2% tussen 20 en 100% van de toetscapaciteit
  • Meetmodus: apex of volger
  • Meeteenheid: Nm, lbf-ft, lbf-in en kg-cm
  • Genummerd en geleverd met een ISO 6789 kalibratiecertificaat
  • Mogelijkheid tot voorinstelling van 9 koppel- en/of hoekwaarden
  • Geheugen voor 250 waarden met USB-aansluiting op PC
  • Geleverd in kunststof koffer en schuimrubberen inlegstuk

Kenmerk:

  • L [mm]: 360
  • Kracht [N.m]: 1,5 - 30,0
  • [kg]: 1,520