Vinkelkombisakse D48A-2

Art.-nr.: D48A-2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Emballage løs
Kvalitets- og testsejl ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve rød; sort
Produkttype Kombisaks
Skærform forkrøppet
Skærlængde 36 mm
Egnet til tykkelse Pladestål
Egenskab, greb Tokomponentgreb
Materiale specialstål (INOX)
Samlet længde 190 mm
Materiale, greb kunststof
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer D48A-2
EAN/GTIN 4010220030165
Producentnummer D48A-2
L-nummer L80080 58
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • ERGO-håndtag for øget komfort - mindre træthed i hånden!
  • Klinger i rustfrit stål
  • Offset-klinger
  • På kortet hængesæt

Egenskab:

  • Samlet længde: 190 mm
  • Samlet længde: 7 1/2″
  • Materiale / overflade:
    • Klinger lavet af rustfrit stål overstøbt med 2-komponent plast
    • Fastgørelsesanordninger af stål, galvaniseret
  • Skærelængde: 1 3/8″
  • Skærelængde: 36 mm

Bemærk:

  • Fareadvarsler:
    • Der må kun anvendes håndsaks til skæring af tynde plader af blødt metal eller stål. De er ikke egnede til at skære runde og firkantede metalformer såsom wire.
    • Skæreværktøjer må kun anvendes manuelt uden yderligere hjælpemidler.
    • Brug sikkerhedsbriller og -handsker under arbejdet. Skæredele kan skade arbejdstagere og andre tilstedeværende.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Afbryd strømkilden, når der arbejdes på elektrisk udstyr. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
    • Før altid saks og knivenes skæreretning væk fra kroppen.
    • Placer altid skæreværktøjet på et tydeligt synligt sted med skærkanterne lukkede. Håndtaget peger på dig!
    • Opbevar skærende værktøjer separat! Det er nemt at skære og dine fingre!
    • Skæreværktøjer skal skærpes regelmæssigt! Ved stumpt skæreværktøj er risikoen for personskade større, og der skal anvendes mere kraft for at opnå den samme skæreevne.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • Smør regelmæssigt boltforbindelsen på indersiden af bladet