• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combi-Schere abgewinkelt D48A-2

Artikel-Nr.: D48A-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenform gekröpft
Länge gesamt 190 mm
Schneidenlänge 36 mm
geeignet für Stärke Blech
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe rot; schwarz
Produktart Kombischere
Eigenschaft Griff 2K-Griff
Material Edelstahl (INOX)
Material Griff Kunststoff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer D48A-2
EAN / GTIN 4010220030165
Herstellernummer D48A-2
L-Nummer L80080 58
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Klingen aus rostfreiem Edelstahl
  • Abgewinkelte Schneiden
  • SB-verpackt

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 190 mm
  • Gesamtlänge: 7 1/2 ″
  • Material / Oberfläche:
    • Klingen aus rostfreiem Edelstahl mit 2-Komponenten-Kunststoff umspritzt
    • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt
  • Schnittlänge: 1 3/8 ″
  • Schnittlänge: 36 mm

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Handblechscheren dürfen nur zum Trennen von dünnen Blechen aus weichen Metallen oder Stahl verwendet werden. Sie sind nicht geeignet zum Durchtrennen von runden und eckigen Metallformen wie z. B. Draht.
    • Schneidwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel benutzt werden.
    • Beim Arbeiten Schutzbrille und Handschuhe tragen, Abgeschnittene Teile können Werker und Umstehende verletzen.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen ist die Verbindung zur Stromquelle zu unterbrechen. Sonst könnte ein elektrischer Schlag erfolgen.
    • Schnittrichtung von Scheren und Messern stets abweisend vom Körper führen.
    • Schneidwerkzeuge immer mit geschlossenen Schneiden an einem gut sichtbaren Platz ablegen. Der Handgriff weist dabei auf Sie!
    • Bewahren Sie Schneidwerkzeuge getrennt auf! Es schont die Schneiden und Ihre Finger!
    • Schneidwerkzeuge sind regelmäßig zu schärfen! Bei stumpfen Schneidwerkzeugen ist das Verletzungsrisiko größer und es muss mehr Kraft für die gleiche Schneidleistung aufgebracht werden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schraubenverbindung regelmäßig an den Innenseiten der Klinge ölen