Foarfecă combinată înclinată D48A-2

Cod articol.: D48A-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma de tăiere cotit
Lungimea totală 190 mm
Lungime de tăiere 36 mm
Recomandat pentru grosime Tablă
Ambalaj neambalate individual
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea roşu; negru
Tip produs Foarfecă combinată
Proprietăți manetă Mâner din 2 componente
Material oţel superior (INOX)
Material mâner plastic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol D48A-2
EAN / GTIN 4010220030165
Număr producător D48A-2
L-Număr L80080 58
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Mâner ERGO pentru o muncă fără oboseală
  • Lame din oțel inoxidabil
  • Lame înclinate
  • Ambalate în SB

Caracteristică:

  • Lungimea totală: 190 mm
  • Lungimea totală: 7 1/2″
  • Material/suprafață:
    • Lame din oțel inoxidabil supraturate cu plastic din 2 componente
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate
  • Lungime de tăiere: 1 3/8″
  • Lungime de tăiere: 36 mm

Notă:

  • Avertismente privind pericolele:
    • Foarfecele de mână trebuie utilizat numai pentru tăierea foilor subțiri din metal moale sau oțel. Ele nu sunt potrivite pentru tăierea formelor metalice rotunde și pătrate, cum ar fi sârma.
    • Sculele de tăiere trebuie utilizate numai manual, fără material auxiliar suplimentar.
    • Purtați ochelari de protecţie și mănuşi atunci când lucrați, piesele tăiate pot răni lucrătorii și persoanele din apropiere.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Când lucrați la echipamente electrice, deconectați sursa de alimentare. În caz contrar, ar putea apărea un șoc electric.
    • Orientați întotdeauna direcția de tăiere a foarfecelor și cuțitelor departe de corp.
    • Așezați întotdeauna uneltele de tăiere într-un loc vizibil, cu marginile ascuțite închise. Mânerul vă arată!
    • Depozitați separat uneltele de tăiere! Este ușor de tăiat și degetele!
    • Uneltele de tăiere trebuie ascuțite în mod regulat! Pentru uneltele de tăiere contondente, riscul de vătămare este mai mare și trebuie aplicată mai multă forță pentru aceeași performanță de tăiere.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Ungeți regulat racordul șurubului de pe interiorul lamei