{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kvalitets- og testsejl | ingen | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Produkttype | pladesaks | |
| Skærform | bøjet | |
| Skærlængde | 35 mm | |
| Egenskaber, saks | med trådskærer | |
| Egnet til tykkelse | Pladestål | |
| Materialetykkelse maks., Pladestål | 1,2 mm | |
| Egenskab, greb | Tokomponentgreb | |
| Materiale | bruneret; krom-vanadium-stål | |
| Overflade | bruneret | |
| Samlet længde | 240 mm | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | D16-SB | |
| EAN/GTIN | 4010220024744 | |
| Producentnummer | D16-SB | |
| L-nummer | L80050 17 | |
| Producent/ansvarlig person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |