Bichantourneuse et à découpe D16-SB

Réf.: D16-SB
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau acier au chrome-vanadium; brunissage
Longueur totale 240 mm
Longueur de coupe 35 mm
Pour épaisseur Tôle
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Type de produit cisaille à tôle
Forme de l’arête courbure
Caractéristiques cisailles avec coupe-fils
Epaisseur du matériau max., Tôle 1,2 mm
Caractéristique poignée Poignée bimatière
Surface bruni
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article D16-SB
EAN / GTIN 4010220024744
Réf. fabricant D16-SB
Article hors catalogue L80050 17
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Pour des coupes courtes, droites et courbes
  • Bords avec micro-dentelures pour un travail antidérapant
  • Modèle avec coupe à gauche également disponible.

Caractéristique(s):

  • Epaisseur de la tôle (600 N/mm²) : 1,2 mm
  • Longueur totale: 240 mm
  • Longueur totale: 9 1/2″
  • Matériau / surface :
    • Tête de ciseaux en acier forgé, bruni
    • Manches ciseaux en plastique bicomposant avec pièce en tôle
    • Fixations en acier galvanisé ou bruni
  • Longueur de coupe : 1 3/8″
  • Longueur de coupe : 35 mm
  • Durée de vie : ++

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Construction en métal
  • Construction sèche
  • Ferblanterie
  • La référence pour les travaux de tôlerie précis

Remarque(s):

  • Avertissements :
    • les cisailles à main ne doivent être utilisées que pour couper des feuilles minces de métal doux ou d'acier. Ils ne conviennent pas pour couper des formes métalliques rondes et carrées telles que le fil.
    • Les outils de coupe ne doivent être utilisés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Porter du lunettes de protection et du gants lors du travail, les pièces coupées peuvent blesser les travailleurs et les personnes à proximité.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Lorsque vous travaillez sur un équipement électrique, débranchez la source d'alimentation. Sinon, un choc électrique pourrait se produire.
    • Toujours guider le sens de coupe des ciseaux et des couteaux loin du corps.
    • Toujours placer les outils de coupe dans un endroit bien visible, les bords de coupe étant fermés. La poignée pointe vers vous !
    • Rangez les outils de coupe séparément ! C'est facile sur la coupe et vos doigts!
    • Les outils de coupe doivent être affûtés régulièrement ! Pour les outils de coupe émoussés, le risque de blessure est plus grand et une force plus importante doit être appliquée pour les mêmes performances de coupe.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • En cycles réguliers, selon le degré de contamination, frottez le tranchant avec un chiffon légèrement huileux (retirez la poussière du matériau)
    • Huiler régulièrement la connexion par boulon à l'intérieur du lame
    • Décollez légèrement les coupures rouillées ou rayées avec une pierre à huile
    • Si le ciseaux/cisaille a trop de jeu, régler la vis. (Le ciseaux/cisaille doit être facile à ouvrir et à fermer.)