Foarfecă pentru curbe D16-SB

Cod articol.: D16-SB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material brunat; oţel crom-vanadiu
Lungimea totală 240 mm
Lungime de tăiere 35 mm
Recomandat pentru grosime Tablă
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Tip produs Foarfecă pentru tablă
Forma de tăiere curbat
Proprietăți foarfece Cu tăietor de sârmă
Grosimea materialului max., Tablă 1,2 mm
Proprietăți manetă Mâner din 2 componente
Suprafaţă brunat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol D16-SB
EAN / GTIN 4010220024744
Număr producător D16-SB
L-Număr L80050 17
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru tăieturi scurte, drepte și curbe
  • muchie de tăiere cu micro-sertare pentru lucru antiderapant
  • disponibil și cu muchie de tăiere pe stânga

Caracteristică:

  • Grosimea foii (600 N/mm²): 1,2 mm
  • Lungimea totală: 230 mm
  • Lungimea totală: 9″
  • Material/suprafață:
    • Cap de foarfecă din oțel forjat, lustruit
    • Mânere foarfece din plastic cu 2 componente, cu parte din tablă
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate sau lustruite
  • Lungime de tăiere: 1 1/16″
  • Lungime de tăiere: 27 mm
  • Durata de viață a sculei: ++

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Construcții metalice
  • Construcție gips-carton
  • Lucrări de instalații sanitare
  • Clasic pentru lucrul cu tablă fină

Notă:

  • Avertismente privind pericolele:
    • Foarfecele de mână trebuie utilizat numai pentru tăierea foilor subțiri din metal moale sau oțel. Ele nu sunt potrivite pentru tăierea formelor metalice rotunde și pătrate, cum ar fi sârma.
    • Sculele de tăiere trebuie utilizate numai manual, fără material auxiliar suplimentar.
    • Purtați ochelari de protecţie și mănuşi atunci când lucrați, piesele tăiate pot răni lucrătorii și persoanele din apropiere.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Când lucrați la echipamente electrice, deconectați sursa de alimentare. În caz contrar, ar putea apărea un șoc electric.
    • Orientați întotdeauna direcția de tăiere a foarfecelor și cuțitelor departe de corp.
    • Așezați întotdeauna uneltele de tăiere într-un loc vizibil, cu marginile ascuțite închise. Mânerul vă arată!
    • Depozitați separat uneltele de tăiere! Este ușor de tăiat și degetele!
    • Uneltele de tăiere trebuie ascuțite în mod regulat! Pentru uneltele de tăiere contondente, riscul de vătămare este mai mare și trebuie aplicată mai multă forță pentru aceeași performanță de tăiere.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • În cicluri regulate, în funcție de gradul de contaminare, frecați marginea de tăiere cu o cârpă ușor uleioasă (îndepărtați praful de material)
    • Ungeți regulat racordul șurubului de pe interiorul lamei
    • Îndepărtați ușor tăieturile ruginite sau zgâriate cu o piatră uleioasă
    • Dacă foarfecă are prea mult joc, reglați șurubul. (foarfecă trebuie să fie ușor de deschis și de închis.)