Digital vejetransmitter

Art.-nr.: CE HSN
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype datainterface
Tilslutning USB
Længde 120 mm
Bredde 101 mm
Højde 23 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer CE HSN
EAN/GTIN 4045761246164
Producentnummer CE HSN
L-nummer L40250 2757
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Digital evalueringsenhed til belastningsceller CE HSN
  • Lyst LED-display til visuel kontrol og indstillinger
  • Ekstremt høj målefrekvens mulig, op til 1600 datasæt/s
  • Pladsbesparende installation i kontrolskabe på grund af det lille design
  • Intern opløsning 24 bit
  • Backup- og gendannelsesfunktion via USB-forbindelse
  • Takket være de mange grænsefladevarianter kan modulerne integreres optimalt i eksisterende infrastrukturer og systemer
  • Praktisk kommunikation via eksterne enheder
  • Tidsbesparende G-Cal TM-teknologi (Geographical Calibration) til hurtig og præcis kalibrering uden vægte bekvemt via et netværk eller internettet i hele verden
  • Modulerne kan bruges enten enkeltvis eller som et buslink-system med i alt op til 332 DIN-skinnemoduler
  • Konfigurationen af modulet kan udføres komfortabelt via en tilsluttet pc med den relevante software (download via internettet)

Egenskab:

  • Mål B×D×H 120×101×23 mm
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C / 40 °C
  • 7-segment LED-display, cifferhøjde 7,62 mm