Digitální snímač hmotnosti

Artiklové číslo: CE HSN
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Datové rozhraní
Přípojka USB
Délka 120 mm
Šířka 101 mm
Výška 23 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo CE HSN
EAN / GTIN 4045761246164
Číslo výrobce CE HSN
L-číslo L40250 2757
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Digitální vyhodnocovací jednotka pro snímače zatížení CE HSN
  • Interní rozlišení 24 bitů
  • Díky mnoha variantám rozhraní lze moduly ideálně integrovat do stávajících infrastruktur a systémů
  • Možnost extrémně vysoké frekvence měření, až 1600 datových sad/s
  • Moduly lze použít buď samostatně, nebo jako systém sběrnicového propojení s celkem až 332 moduly na lištu DIN
  • Prostorově úsporná instalace v rozváděčích díky malému provedení
  • Funkce zálohování a obnovení přes připojení USB
  • Jasný LED displej pro vizuální ovládání a nastavení
  • Časově nenáročná technologie G-Cal TM (geografická kalibrace) pro rychlou a přesnou kalibraci bez závaží pohodlně přes síť nebo internet po celém světě
  • Konfiguraci modulu lze pohodlně provést prostřednictvím připojeného počítače s příslušným softwarem (ke stažení na internetu)
  • Pohodlná komunikace prostřednictvím vzdálených jednotek

Charakteristika:

  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C / 40 °C
  • Rozměry Š × H × V 120 × 101 × 23 mm
  • 7segmentový displej LED, výška číslic 7,62 mm