Luftboremaskiner 3200 slag pr. minut

Art.-nr.: BP910
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
Artikelnummer BP910
EAN/GTIN 7314150427246
Producentnummer BP910
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Typiske anvendelsesområder er for eksempel fjernelse af kugleled, sporstænger og lejer, klipning af metalkomponenter, brækning af skruer og nitter, nedbrydning af beton etc.
  • 3200 slag i minuttet for særligt hurtig skæring
  • Høj ydeevne og lav vægt (2,25 kg)
  • Støjsvag (94 dBA) og næsten ingen vibrationer (2,4 m/s²)
  • Højkvalitets 10,2 mm sikkerhedsfastgørelsesholder til hurtigt skift af mejsel
  • Komfortabelt gummihåndtag

Egenskab:

  • Forlænger: 10,2 mm
  • Tryk i bar: 6,3 bar
  • Luftindtag: 1/4″ tommer
  • Mindste slangediameter: 10 mm
  • Trykluftforbrug: 55,5 l/min
  • Hammerens stempelvandring: 67 mm
  • Slag pr. minut: 3200
  • Lydtryk: 94,3-106,6 dBA
  • Vibrationsstyrke: 2,4 m/s²
  • Længde: 239 mm
  • Vægt: 2,25kg
  • Produkthøjde: 55 mm
  • Produktlængde: 240 mm
  • Vægt: 2,5260kg
  • Product bredde: 170 mm