• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Air Hammers 3200 bpm

Artikel-Nr.: BP910
Preis pro 1 Stück
Netto: 388,43 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BP910
EAN / GTIN 7314150427246
Herstellernummer BP910
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Typische Anwendungen sind beispielsweise das Entfernen von Kugelgelenken, Spurstangen und Lagern, das Scheren von Metallkomponenten, das Brechen von Schrauben und Nieten, das Zerschlagen von Beton etc.
  • 3200 Schläge pro Minute für das besonders schnelle Schneiden
  • Hohe Leistung und geringes Gewicht (2,25 kg)
  • Geräuscharm (94 dBA) und kaum Vibrationen (2,4 m/s2)
  • Hochwertige 10,2-mm-Sicherheitsarretier-Halterung für den schnellen Meißel-Wechsel
  • Komfortabler Gummigriff

Merkmal:

  • Verlängerung: 10,2 mm
  • Druck in Bar: 6.3 bar
  • Lufteinlass: 1/4” in
  • Minimaler Schlauchdurchmesser: 10 mm
  • Druckluftverbrauch: 55.5 l/min
  • Kolbenweg des Hammers: 67 mm
  • Schläge pro Minute: 3200
  • Schalldruck: 94.3-106.6 dBA
  • Vibrationsstärke: 2.4 m/s²
  • Länge: 239 mm
  • Gewicht: 2.25 kg
  • Produkt-Höhe: 55 mm
  • Produkt-Länge: 240 mm
  • Gewicht: 2,5260 kg
  • Produkt-Breite: 170 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb