Pnevmatska kladiva 3200 udarcev na minuto

Št. art.: BP910
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
Številka izdelka BP910
EAN/GTIN 7314150427246
Številka proizvajalca BP910
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Tipične uporabe so na primer odstranjevanje kroglic, tirnic in ležajev, rezanje kovinskih delov, lomljenje vijakov in zakovicev, drobljenje betona itd.
  • 3200 udarcev na minuto za izjemno hitro rezanje
  • Visoka zmogljivost in majhna teža (2,25 kg)
  • Tiho delovanje (94 dBA) in skoraj brez vibracij (2,4 m/s²)
  • Visokokakovostni 10,2-mm varnostni nosilec z zaporo za hitro menjavo dlet
  • Udoben gumijasti ročaj

Lastnosti:

  • Podaljšek: 10,2 mm
  • Tlak v barih: 6,3 barov
  • Dovod zraka: 1/4″ in
  • Najmanjši premer cevi: 10 mm
  • Poraba stisnjenega zraka: 55,5 l/min
  • Hod bata kladiva: 67 mm
  • Utripi na minuto: 3200
  • Zvočni tlak: 94,3-106,6 dBA
  • Vibracijska moč: 2,4 m/s²
  • Dolžina: 239 mm
  • Masa: 2,25kg
  • Višina izdelka: 55 mm
  • Dolžina izdelka: 240 mm
  • Masa: 2,5260kg
  • Izdelek širina: 170 mm