Skæretråd til forruder

Art.-nr.: BBS150S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer BBS150S
EAN/GTIN 7314150244973
Producentnummer BBS150S
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tråd til udskæring af forruder
  • Fås i forskellige trådformer: Runde og flettede, kvadratiske og trekantede
  • BBS150S: Når firkanttråden trækkes, udøves der tryk på den flade side. Derefter følger den den nemmeste vej, ruller rundt om sin egen akse og skærer med trådens V-kanter
  • BBS150S: Tykkelse: 0,6 mm
  • BBS150T: Trekantet tråd, specielt udviklet til at skære i uretan
  • Tykkelse BBS150T: 0,6 mm
  • BBS150R: Flettet for hurtig skæring Skærer hurtigt igennem urethan- og silikonelim på forruder. Hver flettet vikling af tråden fungerer som en skæretand
  • BBS150R. Beholderens diameter: 0,3 mm
  • Længde: 50 m
  • Kan bruges sammen med trådhåndtagssættet BBS101

Egenskab:

  • Firkantet form: x
  • Længde: 50 m
  • Vægt: 145g
  • Produkthøjde: 30 mm
  • Produktlængde: 100 mm
  • Vægt: 0,1900kg
  • Product bredde: 100 mm