• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Windschutzscheiben Ausschneidedraht, 50m, Vierkantdraht, 0,6 mm

Artikel-Nr.: BBS150S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BBS150S
EAN / GTIN 7314150244973
Herstellernummer BBS150S
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Windschutzscheiben-Ausschneidedraht zum Ausschneiden von Windschutzscheiben
  • Verschiedene Drahtformen erhältlich: Rund und geflochten, quadratisch und dreieckig
  • BBS150S: Beim Ziehen des Vierkant-Drahtes wird Druck auf die Flachseite ausgeübt. Dann folgt er dem Weg des geringsten Widerstands, rollt um die eigene Achse und schneidet mit den V-Kanten des Drahts
  • BBS150S: Dicke: 0,6 mm
  • BBS150T: Dreieckiger Draht, speziell entwickelt, um Urethan zu schneiden
  • Dicke BBS150T: 0,6 mm
  • BBS150R: Geflochten für einen schnellen Schnitt Durchschneidet schnell Urethan- und Silikonkleber an Windschutzscheiben. Jede geflochtene Windung des Drahts wirkt wie ein Schneidzahn
  • BBS150R. Durchmesser: 0,3 mm
  • Länge: 50 m
  • Verwendbar mit Scheibendraht-Zuggriff-Satz BBS101

Merkmal:

  • Vierkant Form: x
  • Länge: 50 m
  • Gewicht: 145 g
  • Produkt-Höhe: 30 mm
  • Produkt-Länge: 100 mm
  • Gewicht: 0,1900 kg
  • Produkt-Breite: 100 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit