Sârmă pentru decuparea parbrizelor

Cod articol.: BBS150S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol BBS150S
EAN / GTIN 7314150244973
Număr producător BBS150S
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Sârmă de decupare pentru parbrize, destinată decupării parbrizelor
  • Sunt disponibile diverse forme de sârmă: Rotunde și împletite, pătrate și triunghiulare
  • BBS150S: În timpul tragerii sârmei pătrate, se exercită o presiune asupra laturii plate. Apoi urmează calea cea mai ușoară, se rotește în jurul propriului ax și tăie cu muchiile în formă de V ale sârmei
  • BBS150S: Grosime: 0,6 mm
  • BBS150T: Sârmă triunghiulară, special concepută pentru tăierea uretanului
  • Grosime BBS150T: 0,6 mm
  • BBS150R: Împletit pentru o tăiere rapidă Tăie rapid adezivii din uretan și silicon de pe parbriz. Fiecare spira împletită a sârmei acționează ca un dinte tăietor
  • BBS150R. Diametru: 0,3 mm
  • Lungime: 50 m
  • Compatibil cu setul de mânere cu sârmă pentru discuri BBS101

Caracteristică:

  • Formă pătrată: x
  • Lungime: 50 m
  • Greutate: 145g
  • Înălțimea produsului: 30 mm
  • Lungimea produsului: 100 mm
  • Greutate: 0,1900kg
  • Lățimea produsului: 100 mm