Forlænger til skralde 1/4

Art.-nr.: AXS.SPB
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AXS.SPB
EAN/GTIN 3662424149153
Producentnummer AXS.SPB
L-nummer L60130 10954
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udvidelse til vendbare ratler i et sæt
  • Tilgængelighed på trange steder
  • Ratschens frem- og tilbagebevægelse flyttes ud af det trange sted, hvilket gør det lettere at stramme og løsne
  • Tidsbesparelse: Der skal ikke skabes plads for at gøre skruer eller møtrikker tilgængelige.
  • Produktets asymmetriske koncept resulterer i 1,6 omdrejninger af firkanten (1/2″) med kun én omdrejning af skralden
  • Anvendes til manuelle, pneumatiske eller elektrisk drevne skralder
  • Der kan påføres mere kraft på skraldehåndtaget, end hvis det sad på et snævert sted

Egenskab:

  • L[mm]: 230
  • H[mm]: 19
  • [kg]: 0,6

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven