Prodloužení pro ráčnu 1/4

Č. pol.: AXS.SPB
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky AXS.SPB
EAN/GTIN 3662424149153
Číslo výrobcu AXS.SPB
Číslo L L60130 10954
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Prodloužení pro oboustranné ráčny v sadě
  • Dostupnost v těsných místech
  • Pohyb rukojeti sek ráčny tam a zpět se přesouvá mimo těsné místo, což usnadňuje utahování a povolování
  • Úspora času: není třeba vytvářet prostor pro zpřístupnění šroubů nebo matic.
  • Asymetrická koncepce výrobku má za následek 1,6 otáčky čtverce (1/2″) při pouhé jedné otáčce ráčny
  • Použitelné pro ruční, pneumatické nebo elektricky poháněné ráčny
  • Na rukojeť ráčny lze vyvinout větší sílu, než kdyby byla v těsném závěsu

Charakteristika:

  • D[mm]: 230
  • V[mm]: 19
  • [kg]: 0,6

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka