• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlaengerung f. Umschaltknarren 1/4

Artikel-Nr.: AXS.SPB
Preis pro 1 Stück
Netto: 99,01 €
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
Artikelnummer AXS.SPB
EAN / GTIN 3662424149153
Herstellernummer AXS.SPB
L-Nummer L60130 10954
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verlängerung für Umschaltknarren im Set
  • Zugänglichkeit an engen Stellen
  • Die Hin- und Herbewegung des Knarrengriffs wir aus der engen Stelle herausverlagert und erleichtert so das Anziehen und Lösen
  • Zeitersparnis: Es braucht kein Platz geschaffen zu werden, um Schrauben oder Muttern zugänglich zu machen.
  • Durch das asymetrische Konzept des Produkts ergeben sich 1,6 Umdrehungen des Vierkants (1/2″) bei nur einer Umdrehung der Knarre
  • Verwendbar für manuelle, pneumatisch oder elektrisch angetriebene Knarren
  • Es kann mehr Kraft auf den Knarrengriff ausgeübt werden, als wenn sich dieser an einer engen Stelle befände

Merkmal:

  • L[MM]: 230
  • H[MM]: 19
  • [KG]: 0,6
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb