Extensie pentru clichet 1/4

Cod articol.: AXS.SPB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol AXS.SPB
EAN / GTIN 3662424149153
Număr producător AXS.SPB
L-Număr L60130 10954
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Extensie pentru clichetele reversibile dintr-un set
  • Accesibilitate în locuri strâmte
  • Mișcarea înainte și înapoi a mânerului clichetului este mutată din locul strâmt, facilitând strângerea și slăbirea
  • Economie de timp: nu este nevoie să se creeze spațiu pentru a face accesibile șuruburile sau piulițele.
  • Conceptul asimetric al produsului are ca rezultat 1,6 rotații ale pătratului (1/2″) cu o singură revoluție a clichetului
  • Utilizabil pentru clicheți manuali, pneumatici sau acționați electric
  • Se poate aplica mai multă forță pe mânerul clichetului decât dacă ar fi într-un loc strâmt

Caracteristică:

  • L[mm]: 230
  • H[mm]: 19
  • [kg]: 0,6

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături