Skruetrækker PROTWIST SLS - 4X100

Art.-nr.: AN4X100SLS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, rød Ildrød
Farvetone, sort Dybsort
Producentbetegnelse PROTWIST SLS - 4X100
Farve rød; sort
Udførelse lige
Klingelængde 100 mm
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Grebslængde 109 mm
Bemærk, til skruer med kærv (SL) hærdet spids
Klingediameter 4 mm
Produkttype skruetrækker
Materiale specialstål / speciallegering
Overflade hærdet; matforkromet
Samlet længde L 209 mm
Drev greb
Udgang til skruer med kærv (SL)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AN4X100SLS
EAN/GTIN 3662424028106
Producentnummer AN4X100SLS
L-nummer L60130 9039
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Særlig sikkerhedsanordning ved hjælp af krympet stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Cylindrisk blad til adgang til lavtliggende skruer
  • Blad af siliciumkulstofstål: robust og meget modstandsdygtigt over for bøjning
  • Ergonomisk håndtag af bi-materiale, stød-, slid- og kemikaliebestandigt
  • Mat forkromet blad, sort hærdet spids.

Egenskab:

  • A [mm]: 4,0
  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 4,0 x 100
  • E [mm]: 0,8
  • E x l [mm]: 0,8 x 4,0
  • L [mm]: 209
  • L2 [mm]: 109
  • [g]: 90