{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, Rouge | Rouge feu | |
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Référence fabricant | PROTWIST SLS - 4X100 | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Exécution | forme droite | |
| Longueur lame | 100 mm | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Longueur poignée | 109 mm | |
| Particularité, pour vis à fente (SL) | pointe trempée | |
| Diamètre de lame | 4 mm | |
| Type de produit | tournevis | |
| Matériau | acier spécial / Alliage spécial | |
| Surface | chromage mat; trempage | |
| Longueur totale | 209 mm | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à fente (SL) |
| Référence article | AN4X100SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424028106 | |
| Réf. fabricant | AN4X100SLS | |
| Article hors catalogue | L60130 9039 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |