• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

DESTORNILLADOR PLANO 4X100 SLS

Número de artículo: AN4X100SLS

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Color, rojo Rojo vivo
Color, negro Negro intenso
Denominación del fabricante PROTWIST SLS - 4X100
Color rojo; negro
Modelo forma recta
Longitud de varilla 100 mm
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Longitud de mango 109 mm
Particularidad, Para tornillos de ranura (SL) Punta endurecida
Diámetro de la cuchilla 4 mm
Tipo de producto Destornilladores
Material acero especial / aleación especial
Superficie aplicación mate cromada; material endurecido
Longitud total 209 mm
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos de ranura (SL)

Identificación y clasificación

Número de artículo AN4X100SLS
EAN / GTIN 3662424028106
Número del fabricante AN4X100SLS
Número L L60130 9039
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Dispositivo especial de seguridad mediante cable de acero engarzado con opción de rotación para mayor comodidad de trabajo en altura.
  • Hoja cilíndrica para acceder a los tornillos situados en la parte baja
  • Hoja de acero al carbono con silicio: robusta y muy resistente a la flexión
  • Mango ergonómico bimaterial, resistente a los golpes, a la abrasión y a los productos químicos
  • Hoja cromada mate, punta negra endurecida.

Característica:

  • A [mm]: 4,0
  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 4,0 x 100
  • E [mm]: 0,8
  • E x l [mm]: 0,8 x 4,0
  • L [mm]: 209
  • L2 [mm]: 109
  • [g]: 90