Egenskab:
Værktøjsform: lige
Kornstørrelse: 60
n max.: 12200 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Type slibeskive: V2 Power - iQ-serien
Slibemiddel: CER (keramisk korn)
Sikkerhedsstandard: EN 13743
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Hurtigudløser (X-Lock)
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
Værktøjsdiameter: 125 mm
Fordel:
Hærdede overflader, slidstærke ståltyper, skæl og hårde belægninger, titanlegeringer og pansersvejsninger er ikke noget problem og kan bearbejdes på kort tid.
Kludens lette, stabile og elastiske glasvæv som bagside giver fremragende overfladeresultater på grund af dens fleksibilitet. Den høje brudstyrke samt de lave vibrationer under arbejdet og den nemme håndtering gør værktøjet perfekt.
Værktøjet er udstyret med det nyeste spændesystem: X-Lock-teknologi. Det giver mulighed for hurtig montering med et enkelt klik i hånden uden brug af en spændingsnøgle. Samtidig er der garanteret et højt sikkerhedsniveau under arbejdet. Utilsigtet løsrivning er ikke mulig.
Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste klapper slides op, bliver den friske slibende belægning på de underliggende klapper udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet.
Den flade placering af de optimalt fastgjorte siksakslåger giver ikke kun øget arbejdssikkerhed, men begrænser også værktøjets slitage. Slibekornet hæfter særlig fast på underlaget og udnyttes optimalt. Der er et særligt stort antal slibekorn i værktøjets yderste område, hvilket fører til en særlig høj materialeaftagning pr. minut. Der er garanti for fremragende fjernelse af materiale.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet til
Støbejern: egnet
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Støbejern
Titanium
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Grovslibning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Opruening: egnet
Bemærk:
Høj og hurtig fjernelse af materiale, især på hærdede overflader, skæl, hårde belægninger og pansersvejsninger
Letvægtsunderlagsmateriale for lav værktøjsvægt
Nyeste teknologi: Med X-Lock spændesystem
Maksimal levetid takket være flerlagsslibebelægning
Omkostningseffektivt på grund af optimal udnyttelse af hele slibelaget takket være specielt udformede flaps
Skærer effektivt selv de hårdeste materialer
Høj sikkerhed: ingen brud på de meget trækstærke glasfibre
Hurtig montering med et enkelt klik uden spændingsnøgle
Altid frisk slibelag i brug: slid afslører de underliggende lameller
Mere slibekorn i det ydre område for at opnå en høj slibehastighed