Jellemző:
Szerszám alakja: egyenes
Szemcseméret: 60
n max.: 12200 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolótárcsa típusa: V2 Power - iQ-sorozat
Csiszolóanyag: CER (kerámia szemcsék)
Biztonsági szabvány: EN 13743
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: Gyorskioldó (X-Lock)
Szerszámtartó mérete: 22,23 mm
Szerszám átmérő: 125 mm
Előny:
Az edzett felületek, a kopásálló acélok, a vízkő és a kemény bevonatok, a titánötvözetek és a páncélhegesztések nem jelentenek problémát, és rövid idő alatt megmunkálhatók.
A kendő könnyű, stabil és rugalmas üvegszövet hátlapja rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményeket tesz lehetővé. A magas törésállóság, valamint a munka közbeni alacsony rezgésszám és a könnyű kezelhetőség teszi tökéletessé a szerszámot.
A szerszám a legújabb szorítórendszerrel van felszerelve: X-Lock technológia. Ez lehetővé teszi a gyors, egy kattintással történő kézi összeszerelést, szorítókulcs nélkül. Ugyanakkor a munka során magas szintű biztonság garantált. Nem szándékos lazítás nem lehetséges.
A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptató bevonata szabaddá válik. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el.
Az optimálisan ragasztott sarlószárnyak lapos elhelyezkedése nem csak nagyobb munkabiztonságot tesz lehetővé, hanem a szerszám kopását is korlátozza. A csiszolószemcsék különösen erősen tapadnak a hordozóhoz, és optimálisan kihasználhatók. A szerszám külső része különösen sok csiszolószemcsét tartalmaz, ami különösen nagy percenkénti anyagmozgást eredményez. Garantáltan kiváló állományeltávolítás.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsda/sav/sav/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: alkalmas
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Öntöttvas
Titánium
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Durva csiszolás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
érdesítés: megfelelő
Figyelem:
Magas és gyors anyageltávolítás, különösen edzett felületeken, vízkő, kemény bevonatok és páncélhegesztési varratok esetén.
Könnyű alapanyag az alacsony szerszámsúly érdekében
Legújabb technológia: X-Lock szorítórendszerrel
Maximális élettartam a többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően
Költséghatékony a teljes csiszolóréteg optimális kihasználása révén a speciálisan kialakított csiszolólapoknak köszönhetően.
Hatékonyan vágja a legkeményebb anyagokat is
Magas biztonság: a nagyon szakító üvegszálak nem törnek el.
Gyors, egy kattintással történő összeszerelés szorítókulcs nélkül
Mindig friss csiszolóréteg használatban: a kopás feltárja a mögöttes lapkákat.
Több csiszolószemcse a külső területen a nagy csiszolási sebesség érdekében