Lastnosti:
Oblika orodja: ravna
Velikost zrnc: 60
n max.: 12200 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Vrsta brusnega krožnika: V2 Power - serija iQ
Abraziv: CER (keramična zrna)
Varnostni standard: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Hitro odpenjanje (X-Lock)
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
Premer orodja: 125 mm
Prednosti:
Kaljene površine, obrabno odporna jekla, obloge in trdi premazi, titanove zlitine in oklepni zvarki niso težava in jih je mogoče obdelati v kratkem času.
Lahka, stabilna in elastična podloga iz steklene tkanine omogoča odlične rezultate na površini zaradi svoje prožnosti. Orodje je odlično zaradi visoke odpornosti proti zlomu ter nizkih vibracij med delom in enostavnega rokovanja.
Orodje je opremljeno z najnovejšim sistemom vpenjanja: tehnologijo X-Lock. To omogoča hitro ročno montažo z enim klikom brez uporabe vpenjalnega ključa. Hkrati je med delom zagotovljena visoka stopnja varnosti. Nenamerno zrahljanje ni mogoče.
Zaradi večplastnega abrazivnega premaza je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna prevleka spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela.
Ravna lega optimalno zlepljenih srpastih lopatic ne omogoča le večje varnosti pri delu, temveč tudi omejuje obrabo orodja. Abrazivna zrnca se še posebej trdno oprimejo podlage in se optimalno izkoristijo. Zunanji del orodja vsebuje posebno veliko število abrazivnih zrn, zaradi česar se na minuto odstrani posebno veliko materiala. Zagotovljeno je odlično odstranjevanje zalog.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerna za
Lito železo: primerno
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
Lito železo
Titan
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Grobo brušenje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Hrapavost: primerna
Opomba:
Visoko in hitro odstranjevanje materiala, zlasti na kaljenih površinah, luskah, trdih premazih in oklepnih zvarih
Lahkoten osnovni material za manjšo težo orodja
Najnovejša tehnologija: z vpenjalnim sistemom X-Lock
Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke
stroškovno učinkovit zaradi optimalne uporabe celotne abrazivne plasti zaradi posebej oblikovanih loput.
Učinkovito reže tudi najtrše materiale
Visoka varnost: zelo natezna steklena vlakna se ne lomijo
Hitra montaža z enim klikom brez vpenjalnega ključa
Vedno sveža abrazivna plast med uporabo: obraba razkriva osnovne lopute
Več abrazivnih zrnc na zunanjem delu za večjo hitrost brušenja