LUKAS BSVW universalbørste med rund aksel til rustfrit stål 60x18 mm til lige slibemaskiner, presset

Art.-nr.: A351006036
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Renseskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A351006036
EAN/GTIN 4027497032471
Producentnummer A351006036
L-nummer L50260 279
Producent/ansvarlig person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Din merværdi: - Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Også egnet til bearbejdning af rustfrit stål takket være tråd af rustfrit stål - Beregnet til de hårdeste bearbejdninger takket være bølgetråd - Ingen farlige akselbrud takket være aksel af stål af høj kvalitet - Uden krombelægning - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Bearbejdning af rustfrit stål er ikke noget problem for dette værktøj. Takket være tråd af rustfrit stål kan der ikke dannes rust på emnet efter bearbejdning. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

Egenskab:

Børstetype: Rundbørste med skaft
Trådmateriale: Bølgeformet tråd af rustfrit stål
Trådtykkelse: 0,2 mm
n max.: 15000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Sikkerhedsstandard: EN 1083-2
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 18 mm
Værktøjsdiameter: 60 mm

Fordel:

Bearbejdning af rustfrit stål er ikke noget problem for dette værktøj. Takket være tråd af rustfrit stål kan der ikke dannes rust på emnet efter bearbejdning.
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Plast/træ/gummi: egnet

Materiale:

rustfrit stål
Stål
Titanium

Passer til:

Børstning: velegnet
Afboring: egnet
Fjernelse af maling: velegnet
Rengøring: velegnet
Satin finish: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjern malingen: velegnet
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Satin finish: velegnet
Grovslibning: -

Bemærk:

Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Tråd af rustfrit stål gør den også velegnet til bearbejdning af rustfrit stål
Designet til de hårdeste bearbejdninger takket være den krympede tråd
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test