Opis:
Vaša dodana vrednost: - Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju - Brez rje zaradi cinkovo-nikljevega premaza - Primeren tudi za obdelavo nerjavnega jekla zaradi žice iz nerjavnega jekla - Namenjen za najtežje postopke obdelave zaradi valovite žice - Brez nevarnih zlomov gredi zaradi gredi iz kakovostnega jekla - Brez kromiranega premaza - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Obdelava nerjavnega jekla za to orodje ni težava. Zaradi žice iz nerjavnega jekla na obdelovancu po obdelavi ne more nastati rja. - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Lastnosti:
Vrsta krtače: okrogla krtača na gredi
Material žice: valovita žica iz nerjavečega jekla
Debelina žice: 0,2 mm
n največ: 15000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Varnostni standard: EN 1083-2
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 18 mm
Premer orodja: 60 mm
Prednosti:
Obdelava nerjavnega jekla za to orodje ni težava. Zaradi žice iz nerjavnega jekla na obdelovancu po obdelavi ne more nastati rja.
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Lito železo: primerno za uporabo
Plastika/drevo/guma: primerno
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
Titan
Primerno za:
Ščetkanje: primerno
Odstranjejevanje: primerno
Čiščenje: dobro prilagojeno
Satenasta obdelava: zelo primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje barve: primerno
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
Žica iz nerjavečega jekla je primerna tudi za obdelavo nerjavnega jekla.
Zasnovan za najtežje postopke strojne obdelave, zahvaljujoč žici z valovitim zaključkom.
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Brez kromirane prevleke
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov