LUKAS draadborstel met ronde as BSVW voor roestvrij staal 60x18 mm voor rechte slijper, gegolfd

Artikelnummer: A351006036
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A351006036
EAN/GTIN 4027497032471
Nummer fabrikant A351006036
L-nummer L50260 279

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: Past perfect in de aandrijfmachine • Roestvast dankzij zink-nikkel coating • Dankzij RVS draad ook geschikt voor het bewerken van RVS • Dankzij golfdraad bedoeld voor de zwaarste bewerkingen • Geen gevaar asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroom -coating • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Verwerking van roestvrij staal is geen probleem voor dit gereedschap Dankzij roestvrij staaldraad kan er geen roest ontstaan op uw werkstuk na bewerking • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Kenmerk:

Type borstel: Schacht ronde borstel
Draadmateriaal: Gegolfde draad van roestvrij staal
Draaddikte: 0,2 mm
n max.: 15000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Veiligheidsnorm: EN 1083-2
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 18 mm
Diameter gereedschap: 60 mm

Voordeel:

De verwerking van roestvrij staal is geen probleem voor dit gereedschap. Dankzij de roestvrije staaldraad kan zich na de bewerking geen roest vormen op uw werkstuk.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Kunststof/hout/rubber: geschikt

Materiaal:

Roestvrij staal
Staal
Titanium

T.b.v.:

Borstelen: goed geschikt
Afbramen: geschikt
Verf verwijderen: goed geschikt
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Reiniging: goed geschikt
Ruw slijpen: -

Tip:

Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Dankzij roestvrij staaldraad ook geschikt voor het verwerken van roestvrij staal
Ontworpen voor de zwaarste bewerkingen dankzij de gegolfde draad
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests