Brosse métallique circulaire à tige LUKAS BSVW pour acier inoxydable, 60x18 mm, pour meuleuse droite, ondulée

Réf.: A351006036
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article A351006036
EAN / GTIN 4027497032471
Réf. fabricant A351006036
Article hors catalogue L50260 279

Description

Description:

Grâce à son élasticité, cette brosse circulaire à tige en version ondulée s’adapte aux contours de toute sorte de pièces usinées. Cette brosse permet d’effectuer toute sorte de travaux : L’ébarbage, le décalaminage, l’élimination de la rouille, le nettoyage, le brossage, le grainage et le décapage se font sans difficulté. La brosse est composée de fils en acier inoxydable de haute puissance, dotés d’une haute résistance à la traction. Cette brosse circulaire à tige offre ainsi une durée d’utilisation exceptionnelle et rend moins fréquents les changements d’outil. Cette brosse est utilisée partout où les résidus d’un fil métallique normal endommageraient les surfaces métalliques à traiter telles que l’acier inoxydable, l’aluminium et autres métaux non ferreux. Les brosses techniques peuvent être utilisées de manière stationnaire ou à l’aide d’une machine motrice guidée manuellement. La tige en acier de qualité supérieure de la brosse circulaire à tige s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité.

Caractéristique(s):

Type de brosse: Brosse circulaire à tige
Matériau en fil métallique: Fil métallique inoxydable ondulé
Épaisseur du fil métallique: 0.2 mm
n max.: 15000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Norme de sécurité: EN 1083-2
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 18 mm
Diamètre de l’outil: 60 mm

Avantage(s):

L’usinage d’acier inoxydable ne pose aucun problème à cet outil. Grâce au fil métallique inoxydable, l’usinage ne génère aucune rouille sur votre pièce usinée.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Fer de fonte: idéal
Plastique/bois/caoutchouc: convient

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier
Titane

Adapté(s) pour:

Brosses: idéal
Ébarbage: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: idéal
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: idéal
Satinage: idéal
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Produit idéal pour l’usinage d’acier inoxydable grâce au fil métallique inoxydable
Le fil métallique ondulé permet l’usinage même dans des conditions extrêmes
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers